pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG8426 INDICA 534 SE 1N

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Staffa di supporto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8002219539304

Codice prodotto

BEG8426

Cod. produttore

8426

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Staffa di supporto

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Lunghezza:

355 mm

Larghezza:

38 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente

Altezza / Profondità:

273 mm

Lampada fluorescente a catodo freddo (CCFL), 40.000 ore di vita, con protezione meccanica contro urti e vibrazioni. Facilità di sostituzione. Installazione a Bandiera sia a Parete che Plafone con staffa. A parete (sopra porta) anche su scatola 503. A sospensione con catenelle e a incasso in controsoffitto con staffa. EN 60598-1, EN60598-2-22, UNI EN 1838.