BEGHELLI - BEG824SK2 KIT UPLED 2P 824S+SEGNALETICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP42
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 100 lm
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8002219849434
Codice prodotto
BEG824SK2
Cod. produttore
824SK2
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP42
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
100 lm
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Altri
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile