pagina iniziale

BEGHELLI - BEG75452 STAGNALED ES-1500 40W 4K4800LM

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG75452 STAGNALED ES-1500 40W 4K4800LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5700 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219848130

Codice prodotto

BEG75452

Cod. produttore

75452

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5700 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

118.75 lm/W

Adatto per montaggio a parete:

no

Resistenza agli urti:

IK05

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1500 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

66 mm

Tipo di ottica:

Bianco

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

58 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Plafoniera Stagna Easy LED è una soluzione extracompatta per tutte le esigenze di illuminazione tecnologica in elevato grado di protezione. L'alta resa luminosa e lo schermo opalino in policarbonato ad alta trasmittanza, offrono ottime caratteristiche illuminotecniche evitando fenomeni di abbagliamento. Questo apparecchio è caratterizzato da praticità e affidabilità d'installazione. Le testate sono calettate sul corpo monolitico e garantiscono la tenuta grazie a specifiche guarnizioni di tenuta antinvecchiamento. L'ingombro del prodotto risulta molto contenuto con evidenti vantaggi in tutte le fasi di stoccaggio e di trasporto. Corpo policarbonato opalino stabilizzato UV. LED 48W 5700lm 4000K CRI >80.