pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG74036 RGL LED 20W 1200MM 3000°K

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Lunghezza - 1200 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219710369

Codice prodotto

BEG74036

Cod. produttore

74036

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP30

Lunghezza:

1200 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

25 mm

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Con l'interruttore:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

26 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio con corpo in alluminio in particolare concepito per l’illuminazione sottopensile sia per uso professionale (centro commerciali, vetrine) che privato (garages, cucine). L’utilizzo di LED ad alto rendimento determina bassissimi consumi. Disponibile in cinque misure, è dotato di cablaggio passante per il montaggio in serie. Lunghezza: 1200 mm.