BEGHELLI - BEG70030 PAN LED 45W 600X600 4K 1-10V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - sì
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per montaggio incassato - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8002219723000
Codice prodotto
BEG70030
Cod. produttore
70030
Produttore
BEG
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio incassato:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK05
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Rendimento luminoso delle lampade:
93 lm/W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5000 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
600 mm
Altezza / Profondità:
9 mm
Lunghezza:
600 mm
Lunghezza di incasso:
595 mm
Larghezza di incasso:
595 mm
Altezza/profondità di installazione:
60 mm