pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG56501 PL LED 16W 2G11 4000°K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56501 PL LED  16W 2G11 4000°K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Flusso luminoso - 1350...1350 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 310 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219722638

Codice prodotto

BEG56501

Cod. produttore

56501

Produttore

BEG

Base:

Altri

Potenza della lampada:

16...16 W

Flusso luminoso:

1350...1350 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

310 mm

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

40000 h

Diametro:

43 mm

Lampade lineari PL ECOLed ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti “PL”. Possono essere associati ad alimentatori tradizionali o elettronici esistenti. PL ECOLED 16W 2G11 1350Lm 4000K.