pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56168 HLO_MA LED 50W 230V E40 4000K - 56168

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56168 HLO_MA LED 50W 230V E40 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 100...240 V

  • Corrente nominale - 240...240 mA

  • Potenza della lampada - 50...50 W

  • Flusso luminoso - 6500...6500 lm

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219744692

Codice prodotto

BEG56168

Cod. produttore

56168

Produttore

BEG

Tensione nominale:

100...240 V

Corrente nominale:

240...240 mA

Potenza della lampada:

50...50 W

Flusso luminoso:

6500...6500 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Altro

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Attacco lampada:

E40

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Diametro:

130 mm

Lunghezza:

173 mm

Grado di protezione (IP):

IP64

Durata di vita nominale media:

50000 h

Con telecomando/comando remoto:

no

HLOECOLed - Lampade compatte HLO-LED ad altissima efficienza con driver integrato, ideali per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza. Il prodotto è progettato per funzionare alimentato direttamente da rete quindi se installato in apparecchi progettati e cablati per tipi di lampada che prevedono l’utilizzo di alimentatori o accenditori, è necessario intervenire con alcune modifiche come riportato sul manuale tecnico e sul foglio istruzioni. Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 240mA. IP64. HLOECOLed 50W E40 6500lm 4000K.