BEGHELLI - BEG56003 ECO GOCC LED 12W 230VE27 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 12...12 W 
- Flusso luminoso - 1100...1100 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Lunghezza - 125 mm 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
Eco Goccia LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219506306
Codice prodotto
BEG56003
Cod. produttore
56003
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1100...1100 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
125 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
65 mm