pagina iniziale

BEGHELLI - BEG55805 P PERA CH 1/2C 10W 230V E14 CH - 55805

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG55805 P PERA CH 1/2C 10W 230V E14 CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 54 lm

  • Attacco lampada - E14

  • Tipologia - Chiaro

  • Diametro - 25 mm

  • Lunghezza totale - 57 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219861733

Codice prodotto

BEG55805

Cod. produttore

55805

Produttore

BEG

Flusso luminoso:

54 lm

Attacco lampada:

E14

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

25 mm

Lunghezza totale:

57 mm

Adatto per forno:

no

Adatto per frigorifero:

no

Durata di vita nominale media:

1000 h

Lampade esplicitamente progettate per illuminare piccoli spazi, sono lampade compatte e di dimensioni particolarmente ridotte.