BEGHELLI - BEG55803 P PERA FORNO CH 25W 230V E14GH - 55803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Chiaro
Flusso luminoso - 180 lm
Base - E14
Durata media nominale - 1000 h
Diametro - 25 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8002219584700
Codice prodotto
BEG55803
Cod. produttore
55803
Produttore
BEG
Modello:
Chiaro
Flusso luminoso:
180 lm
Base:
E14
Durata media nominale:
1000 h
Diametro:
25 mm
Lunghezza complessiva:
57 mm
Adatto per forno:
sì
Adatta per frigorifero:
no
Lampade esplicitamente progettate per illuminare piccoli spazi, sono lampade compatte e di dimensioni particolarmente ridotte. La versione ‘’Forno’’ è indicata per il funzionemento a temperature fino a 300° C.


