in esaurimento
BEGHELLI - BEG54960 GREEN HALO 117 80W 230V R7S

BEGHELLI - BEG54960 GREEN HALO 117 80W 230V R7S

BEGHELLI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 80 W

  • Tensione della lampada - 230...230 V

  • Flusso luminoso - 1380 lm

  • Base - R7s

  • Forma della lampada - Tubolare, attacco doppio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8002219595959

Codice prodotto

BEG54960

Cod. produttore

54960

Produttore

BEG

Potenza della lampada

80 W

Tensione della lampada

230...230 V

Flusso luminoso

1380 lm

Base

R7s

Forma della lampada

Tubolare, attacco doppio

Vetro contorto (tortiglione)

no

Diametro

8 mm

Lunghezza complessiva

118 mm

Protezione UV

Modello

Chiaro

Temperatura del colore

2900 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

80 kWh

Durata media nominale

2000 h

Lampada alogena lineare ad alta efficienza con doppio attacco e filamento a tripla spirale