BEGHELLI - BEG50576 SPIRAL SEF 24W 230V R7S 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 24 W
Flusso luminoso - 1500 lm
Base - R7s
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
10 PZ
EAN
8002219506467
Codice prodotto
BEG50576
Cod. produttore
50576
Produttore
BEG
Potenza della lampada:
24 W
Flusso luminoso:
1500 lm
Base:
R7s
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
10000 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Forma della lampada:
Lineare
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Sensore crepuscolare integrato:
no
Lunghezza complessiva:
118 mm