pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4390 MULTI LENS CT SE LF - 4390

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG4390 MULTI LENS CT SE LF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Tipo di batteria - Altro

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8002219730466

Codice prodotto

BEG4390

Cod. produttore

4390

Produttore

BEG

Tipo di montaggio:

Incasso

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

1

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP42

Diametro esterno:

90 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

40 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

60 mm

Elegante e compatto apparecchio di lluminazione di emergenza. Realizzato per essere montato su cartongesso in un foro di diametro di 60 mm. Ogni versione è equipaggiata con 3 lenti intercambiabili: Lungaluce, Largaluce e Altaluce. LED 24W (180/120/90/65/25lm) (SE) (1-1,5-2-3-8h), Batteria LTO 4.8V 0.5Ah.