BEGHELLI - BEG4322 EXIT DF60M SA 1/2/3H RM LF - 4322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Tipo di indicazione - Su un lato/due lati
Commutazione a distanza - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Confezione
6 PZ
EAN
8002219726858
Codice prodotto
BEG4322
Cod. produttore
4322
Produttore
BEG
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Tipo di indicazione:
Su un lato/due lati
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiMh
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Ampiezza di riconoscimento:
60 m
Larghezza:
355 mm
Altezza/profondità:
30 mm
Lunghezza:
629 mm



