pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG4321 EXIT DF30M SA 1/2/3H RM LF - 4321

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Tipo di batteria - NiMh

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8002219817600

Codice prodotto

BEG4321

Cod. produttore

4321

Produttore

BEG

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiMh

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP40

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

194 mm

Altezza/profondità:

29 mm

Lunghezza:

314 mm

Apparecchio LED per la segnaletica di emergenza. Semplice e lineare e al contempo innovativa grazie alla sua facilità di installazione. Disponibile nei formati con visibilità a 30m. Il corpo in policarbonato permette l’installazione sia a parete che asoffitto con l’utilizzo della staffa polifunzionale in dotazione. Lo schermo serigrafato in policarbonato garantisce la massima uniformità di illuminamento al segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq sulla parte bianca). È possibile, agendo sugli switch, selezionare l’autonomia (1h, 2h, 3h) modificando il flusso luminoso. NiMh 3.6V 1.5Ah AA.