BEGHELLI - BEG4320 EXIT DF20M SA 1/2/3H RM LF - 4320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Commutazione a distanza - no
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria - NiMh
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 kg CO₂eq
EAN
8002219817594
Codice prodotto
BEG4320
Cod. produttore
4320
Produttore
BEG
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Commutazione a distanza:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiMh
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Larghezza:
154 mm
Altezza/profondità:
29 mm
Lunghezza:
214 mm



