BEGHELLI - BEG40204 HIGHBAY HP 100W 90°0-10V 4K ED
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - A sospensione
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per corpo luminoso secondario - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8002219755582
Codice prodotto
BEG40204
Cod. produttore
40204
Produttore
BEG
Metodo di montaggio
A sospensione
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Adatto per corpo luminoso secondario
no
Materiale (del corpo)
Alluminio
Colore del corpo
Antracite
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Reattore elettronico
Alimentatore incluso
sì
Dimmerabile 0-10 V
sì
Diffusore luce
Riflettore
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Riflettore
Brillantato
Materiale del riflettore
Vetro
Angolo di emissione del fascio luminoso
A raggio ampissimo > 80°
Grado di protezione (IP)
IP65
Resistenza agli urti
IK09
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3
no
Classe di protezione
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
960 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza
90...90 W
Max prestazioni del sistema
100 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
17000 lm
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Fattore di potenza
0.95
Altezza / Profondità
108 mm
Diametro esterno
300 mm
Con copertura di protezione
no
HighBay HP è un apparecchio di illuminazione ad alte prestazioni. 90W. 17000 lm. 4000K. 90°. Reattore elettronico dimmerabile 0-10V