pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG2854B MF500 2X28-54/CB MULTFUNZIONE

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219505194

Codice prodotto

BEG2854B

Cod. produttore

2854B

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP20

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente D = 16 mm

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Acciaio

Portalampada:

G5

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1201 mm

Larghezza:

207 mm

Tipo di ottica:

Brillantato

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

52 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Apparecchio con ottica ad elevate prestazioni, particolarmente idoneo per aree con presenza di videoterminali. Nonostante sia un apparecchio di tipo Darklight, l’illuminamento sul piano di lavoro è elevatissimo. L’apparecchio è coordinato esteticamente alla versione MF30, di cui ricalca il profilo frontale. Il Reattore elettronico Multipower, di nuova generazione, oltre a consentire risparmi energetici elevatissimi, permettere di decidere all’ultimo momento quale lampada installare: l’apparecchio può essere corredato sia con tubi da 28 che da 54W. La scelta del tubo comporta due utilizzi concettualmente diversi dell’apparecchio: nel caso si installi il tubo da 28 W il rettore produce un elevatissimo rendimento energetico, nel caso si installi il tubo da 54W viene invece massimizzato l’illuminamento al suolo. Con ottica darklight brillantata