pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG19056 EKOSTILE 11W IP40 SE 1N/RM

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219593672

Codice prodotto

BEG19056

Cod. produttore

19056

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

336 mm

Larghezza:

135 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

2G7

Altezza / Profondità:

55 mm

Larghezza di incasso:

175 mm

Lunghezza di incasso:

422 mm

Altezza/profondità di installazione:

55 mm

EKOstile Beghelli è un apparecchio progettato per facilitare al massimo il lavoro dell’installatore. Grazie alla perfezione di accoppiamento dei vari elementi permette un montaggio semplice e veloce. La predisposizione all’ingresso di canaline Ø16-20 è prevista sui tre lati dell’apparecchio sia dall’alto che lateralmente. L'assemblaggio di corpo, riflettore e diffusore avviene per mezzo di ganci a scatto, facilmente apribili con un cacciavite. L'apertura dell'apparecchio, il cablaggio e il completamento dell'installazione richiedono pochissimi minuti.