pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBTL001W BTL6-A110-M0050-A1-S115 - BTL001W

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBTL001W BTL6-A110-M0050-A1-S115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Magnetostrittivo

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 20...28 V

  • Lunghezza - 196 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000298016

Codice prodotto

BAUBTL001W

Cod. produttore

BTL001W

Produttore

BAU

Principio di funzionamento:

Magnetostrittivo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'esercizio nominale:

20...28 V

Lunghezza:

196 mm

I sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi vengono impiegati ovunque si richiede elevata affidabilità e precisione nella misurazione di posizione e velocità. Anche per corse lunghe. I nostri sistemi contactless e a misurazione assoluta, con tutte le interfacce ad uso industriale si adattano a un'ampia gamma di applicazioni. Anche in condizioni ambientali estreme garantiscono un'elevata disponibilità di macchina e impianto. I vantaggi più importanti Misurazione precisa e assoluta senza corsa di riferimento Senza usura e senza manutenzione grazie al funzionamento contactless Insensibilità a urti, vibrazioni e imbrattamento Custodia a tenuta ermetica Applicazioni di regolazione altamente dinamiche tramite dati di misurazione sincronizzati Elevata inalterabilità e lunga durata Flessibili nell'installazione e utilizzo