BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS003J BES 516-300-S295/1.025 -S4 - BHS003J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 51 mm
Lunghezza del sensore - 26.04 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Forma della scatola - Cilindro liscio
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449079426541
Codice prodotto
BAUBHS003J
Cod. produttore
BHS003J
Produttore
BAU
Larghezza del sensore:
51 mm
Lunghezza del sensore:
26.04 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Forma della scatola:
Cilindro liscio
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
10 Hz


