pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES036R BES 516-356-SA24-S4-C - BES036R

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES036R BES 516-356-SA24-S4-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 70 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071713274

Codice prodotto

BAUBES036R

Cod. produttore

BES036R

Produttore

BAU

Lunghezza del sensore:

70 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

4 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.