BALLUFF AUTOMATION - BAUBES020Y BES 517-223-M3-E - BES020Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 120 mm
Altezza del sensore - 40 mm
Lunghezza del sensore - 40 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073461791
Codice prodotto
BAUBES020Y
Cod. produttore
BES020Y
Produttore
BAU
Larghezza del sensore:
120 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
40 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
15 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Forma della scatola:
Blocco
Tensione di alimentazione:
20...250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Materiale del corpo:
Plastica