BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0190 BES 516-3026-BO-C-03 - BES0190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 76.5 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Confezione
1 PZ
EAN
7449079431385
Codice prodotto
BAUBES0190
Cod. produttore
BES0190
Produttore
BAU
Lunghezza del sensore:
76.5 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
600 Hz
Materiale del corpo:
Metallo


