BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE00P9 BAE SA-OH-031-YP-DV02
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Larghezza del sensore - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072840597
Codice prodotto
BAUBAE00P9
Cod. produttore
BAE00P9
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico
Cavo
Tipo di uscita di commutazione
PNP
Tipo di funzione di commutazione
Antivalente
Tipo di custodia
Parallelepipedo
Larghezza del sensore
15 mm
Altezza del sensore
36 mm
Lunghezza del sensore
61 mm
Materiale (del corpo)
Plastica
Frequenza di commutazione
10000 Hz
Tipo di tensione
DC
Materiale della guaina del cavo
PVC (Polivinilcloruro)
Grado di protezione (IP)
IP54
Gli amplificatori collegabili a valle di Balluff permettono alle nostre teste sensore capacitive una semplice regolazione e analisi. A tale scopo sono disponibili unità di analisi compatte con segnali commutati, valori digitali o funzionalità IO-Link peril montaggio su rotaia profilata. Regolabili al di fuori di ambienti critici, varie opzioni di impostazione offrono funzionalità estese per quasi tutte le teste sensore capacitive di Balluff. Le caratteristiche particolari - per una regolazione edun'analisi semplici di quasi tutte le teste sensori capacitive - con unità di analisi comfort o IO-Link per il montaggio su rotaia profilata - regolabili al di fuori di condizioni ambientali critiche - forme compatte e le più svariate modalità di funzionamento