BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE003L BAE PS-XA-1W-48-050-004


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Valore nominale corrente d'uscita 1 - 5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1 - 48 V
Larghezza - 175.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449070877021
Codice prodotto
BAUBAE003L
Cod. produttore
BAE003L
Produttore
BAU
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Larghezza:
175.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Profondità:
116.6 mm
Altezza:
124.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20