pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94402 HF-MD2-AP RILEV.MOVIM.RADAR 5S-15MIN BIA - 94402

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94402 HF-MD2-AP RILEV.MOVIM.RADAR 5S-15MIN BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Ad alta frequenza

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK - no

  • Avvio forzato -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4007529944026

Codice prodotto

BBH94402

Cod. produttore

94402

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di movimento

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Ad alta frequenza

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

Interruttore di esclusione:

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Max. gamma di presenza:

200

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

16 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a parete:

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Durata di funzionamento max.:

15 min

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

2...2000 lx

Max. potenza di interruzione:

1200 W

Carico C:

Numero delle zone di commutazione:

0

Corrente di inserzione max.:

0 A

Min. corrente in transitorio:

120 A

Corrente pilota:

0 mA

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Temperatura ambiente:

-15...50 °C

Larghezza:

116.5 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

45 mm

Diametro:

116.5 mm

Larghezza di montaggio:

116.5 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Lunghezza di montaggio:

116.5 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

0 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Rilevatore di movimento ad alta frequenza per installazione a soffitto o parete. Rilevamento indipendente dal valore della temperatura. Rileva anche attraverso i materiali. Raggio di azione, soglia accensione e tempo di ritardo regolabili mediante potenziometri. Alimentazione: 230 V AC +/- 10 % 50 / 60 Hz. Dimensioni: Ø 117 x 45 mm. Potenza assorbita: ca. 1,2 W. Area rilevamento: verticale 360°. Raggio d'azione: Ø 0,4 - 16 m. Area di rilevamento, riferita al rilevatore montato all'altezza indicata e come area di rilevamento tangenziale: 201 m². Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: 1 m / 4 m / 2,5 m. Classe / Grado protezione: IP20 / Classe II . Temperatura funzionamento: -15 °C a +50 °C. Involucro: involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV. Canale 1 (comando di luce). Carico di contatto: 1200 W, cos φ = 1. Massima corrente di spunto commutabile : 120 A per 20 ms. Tipo di contatto: Contatto µ, contatto pulito. Ritardo spegnimento: 5 s - 15 min. Soglia accensione: 2 - 2000 Lux. Tecnica HF / Radar: 5,8 GHz, <10 mW