B.E.G. ITALIA SRL - BBH94401 HF-MD1-UP RILEV.MOVIM.RADAR5S-15MIN BIAN - 94401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Ad alta frequenza
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Avvio forzato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007529944019
Codice prodotto
BBH94401
Cod. produttore
94401
Produttore
BBH
Tipologia:
Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Ad alta frequenza
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Avvio forzato:
sì
Disattivazione forzata:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Interruttore di esclusione:
sì
Max. portata trasmissione laterale:
8 m
Max. gamma di presenza:
200 m²
Max. portata trasmissione frontale:
8 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
16 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Durata di funzionamento min.:
5 s
Durata di funzionamento max.:
15 min
Ritardo di disinserzione:
0 s
Ritardo di inserzione:
0 s
Angolo di rilevamento orizzontale:
360...360 °
Sensore di area rotazione, orizzontale:
0...0 °
Sensore di area rotazione , verticale:
0...0 °
Luminosità di intervento:
2...2000 lx
Max. potenza di interruzione:
1200 W
Carico C:
sì
Corrente di inserzione max.:
120 A
Min. corrente in transitorio:
120 A
Corrente pilota:
0 mA
Ingresso stazione secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Temperatura ambiente:
-15...50 °C
Larghezza:
101 mm
Altezza:
42 mm
Profondità:
42 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza di montaggio:
101 mm
Profondità di incasso:
42 mm
Lunghezza di montaggio:
101 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
0 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
42 mm