B.E.G. ITALIA SRL - BBH93803 PD11-KNX-FLAT-BA-DE V6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Modello - Rilevatore di presenza
Metodo di montaggio - Altri
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4007529938032
Codice prodotto
BBH93803
Cod. produttore
93803
Produttore
BBH
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Modello:
Rilevatore di presenza
Metodo di montaggio:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Accoppiatore bus incluso:
sì
Ingresso unità secondaria:
sì
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Selettore di modalità:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
4.5 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
9 m
Angolo di rilevamento verticale:
0...180 °
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Tempo minimo di accensione:
1 s
Tempo massimo di accensione:
1440 min