pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93336 SA8-230/16/H/KNX - ATTUAT. 8 X 16A - 93336

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529933365

Codice prodotto

BBH93336

Cod. produttore

93336

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

8

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi digitali:

0

Max. potenza di interruzione:

3680 W

Potenza d'uscita:

3680 W

Carico C:

Numero max. di uscite di commutazione:

8

Max. corrente di commutazione:

16 A

Corrente nominale:

16 A

Tensione d'esercizio nominale:

30...30 V

Varie fasi collegabili:

no

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore per la commutazione dei carichi, Dispositivo KNX con larghezza 4 moduli TE o 8 moduli TE per installazione su guida DIN (TH 35 a EN 60715), Il dispositivo ha 4 (SA4 - 230 / 16 /) o 8 (SA8 - 230 / 16 /) contatti indipendenti normalmente aperti, I contatti degli interruttori sono ottimizzati per carichi capacitivi, Gli interruttori manuali consentono la commutazione manuale anche senza tensione del bus, L'attuatore e alimentato dal bus KNX e non richiede alimentazione supplementare, Le uscite sono collegate tramite morsetti a vite