B.E.G. ITALIA SRL - BBH92973 PD9-M-DIM-HKL-DE MINI RIL.PR.3601-10V+HV - 92973

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di presenza
Regolazione di luce costante - sì
Dispositivo di rilevamento animali - sì
Collegabile in rete - sì
Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
4007529929733
Codice prodotto
BBH92973
Cod. produttore
92973
Produttore
BBH
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Regolazione di luce costante:
sì
Dispositivo di rilevamento animali:
sì
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Interruttore di esclusione:
sì
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
36 m
Comandabile a distanza:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza:
60...60 Hz
Durata di funzionamento min.:
60 s
Durata di funzionamento max.:
30 min
Angolo di rilevamento orizzontale:
360...360 °
Luminosità di intervento:
10...2000 lx
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Temperatura ambiente:
18...18 °C
Larghezza:
24 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
165 mm


