pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92905 PD9-S-DE MINI RIL.PRES.SLAVE 360CONTRSOF - 92905

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92905 PD9-S-DE MINI RIL.PRES.SLAVE 360CONTRSOF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Comando HLK - no

  • Protezione contro lo strisciamento -

  • Collegabile in rete - no

  • Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529929054

Codice prodotto

BBH92905

Cod. produttore

92905

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Comando HLK:

no

Protezione contro lo strisciamento:

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

5 m

Max. gamma di presenza:

12

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Luminosità di intervento regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a parete:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Luminosità di intervento:

0...0 lx

Corrente pilota:

1 mA

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Altezza:

28 mm

Diametro:

45 mm