pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92902 PD9-1C-DE MINI RIL.MOV.360 1 CAN. C/SOFF - 92902

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92902 PD9-1C-DE MINI RIL.MOV.360 1 CAN. C/SOFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK - no

  • Avvio forzato -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4007529929023

Codice prodotto

BBH92902

Cod. produttore

92902

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di movimento

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

Interruttore di esclusione:

Max. portata trasmissione laterale:

5 m

Max. gamma di presenza:

78

Max. portata trasmissione frontale:

6 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

30 s

Durata di funzionamento max.:

30 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Luminosità di intervento:

10...2000 lx

Max. potenza di interruzione:

1000 W

Carico C:

Corrente di inserzione max.:

800 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Altezza:

37 mm

Profondità:

36 mm

Diametro:

45 mm

Profondità di incasso:

24 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

25 mm

Mini rilevatore di movimento per addentrato. Un canale per l'attivazione delle luci. L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm). Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione. Palpebre di copertura e anelo di finitura 45mm inclusi nella confezione. Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Dimensioni: Testa del sensore: Ø 45 x 37 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm. Potenza assorbita: ca. 0,5 W. Area rilevamento: verticale 360°. Raggio d'azione: Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m posizione fissa. Area di rilevamento, riferita al rilevatore montato all'altezza indicata e come area di rilevamento tangenziale: 79 m². Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: 2 m / 5 m / 2,5 m. Classe / Grado protezione: IP20 / Classe II . Temperatura funzionamento: -25 °C a +50 °C. Involucro: involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV. Lunghezza cavo: 45 cm. Canale 1 (comando di luce). Carico di contatto: 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0,5 Massima corrente di spunto commutabile : 165 A per 20 ms Massima corrente di spunto commutabile : 800 A per 200 µs. Tipo di contatto: Contatto µ, contatto pulito con contatto anticipato al tungsteno. Ritardo spegnimento: 30 s - 30 min, Impulso. Soglia accensione: 10 - 2000 Lux