B.E.G. ITALIA SRL - BBH92443 PD4-M-2C-K-UP RIL.PRES.CORRIDOI 2CAN.S/I - 92443

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di presenza
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - sì
Avvio forzato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007529924431
Codice prodotto
BBH92443
Cod. produttore
92443
Produttore
BBH
Tipologia:
Segnalatore di presenza
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
sì
Avvio forzato:
sì
Disattivazione forzata:
sì
Protezione contro lo strisciamento:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Interruttore di esclusione:
sì
Max. portata trasmissione laterale:
20 m
Max. gamma di presenza:
250 m²
Max. portata trasmissione frontale:
10 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
40 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Durata di funzionamento min.:
15 s
Durata di funzionamento max.:
30 min
Ritardo di disinserzione:
0 s
Ritardo di inserzione:
0 s
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
Sensore di area rotazione, orizzontale:
0...0 °
Sensore di area rotazione , verticale:
0...0 °
Luminosità di intervento:
10...2000 lx
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Carico C:
sì
Corrente di inserzione max.:
800 A
Ingresso stazione secondaria:
sì
Funzione allarme:
no
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Larghezza:
104 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
30 mm
Diametro:
104 mm
Profondità di incasso:
30 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
49 mm