pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92276 PD4-M-DUO-DALI/DSI-DE RIL.PRE.360 2XDALI

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92276 PD4-M-DUO-DALI/DSI-DE RIL.PRE.360 2XDALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Con interfaccia DALI -

  • Controllo della luminosità costante -

  • Controllo HVAC - no

  • Spegnimento forzato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529922765

Codice prodotto

BBH92276

Cod. produttore

92276

Produttore

BBH

Modello:

Rilevatore di presenza

Con interfaccia DALI:

Controllo della luminosità costante:

Controllo HVAC:

no

Spegnimento forzato:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Portata massima tangenziale:

12 m

Max. gamma di presenza:

32

Portata massima frontale:

8 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

24 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Altri

Adatto per montaggio a soffitto:

Montaggio a parete:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

60 s

Tempo massimo di accensione:

30 min

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Soglia di luminosità:

50...2000 lx

Temperatura:

-25...50 °C

Corrente di comando:

4 mA

Ingresso unità secondaria:

Altezza:

103 mm

Diametro:

97 mm