B.E.G. ITALIA SRL - BBH92274 PD4-1C-K-DE RIL.MOV.CORRIDOI 1CAN. C/SOF - 92274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m
Max. portata trasmissione laterale - 40 m
Max. portata trasmissione frontale - 20 m
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 kg CO₂eq
EAN
4007529922741
Codice prodotto
BBH92274
Cod. produttore
92274
Produttore
BBH
Tipologia:
Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
40 m
Max. portata trasmissione frontale:
20 m
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP23
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Durata di funzionamento min.:
15 s
Durata di funzionamento max.:
30 min
Angolo di rilevamento orizzontale:
360...360 °
Luminosità di intervento:
10...2000 lx
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Corrente di inserzione max.:
800 A
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Altezza:
90 mm
Diametro:
106 mm


