pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92270 PD4-1C-K-AP RIL.MOV. CORRIDOI 1 CAN.PLAF - 92270

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92270 PD4-1C-K-AP RIL.MOV. CORRIDOI 1 CAN.PLAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m

  • Max. portata trasmissione laterale - 40 m

  • Max. portata trasmissione frontale - 20 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529922703

Codice prodotto

BBH92270

Cod. produttore

92270

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di movimento

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

40 m

Max. portata trasmissione frontale:

20 m

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

15 s

Durata di funzionamento max.:

30 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Luminosità di intervento:

10...2000 lx

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Corrente di inserzione max.:

800 A

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Altezza:

65 mm

Diametro:

109 mm

Speciale rilevatore di movimento telecomandabile a distanza speciale per lunghi corridoi. Un canale per l'attivazione delle luci. Speciale sistema ottico per il rivelamento automatico dei movimenti più impercettibili. Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale. Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore. Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Dimensioni: AP= Ø 109 x 65 mm DE= Ø 106 x 90 mm . Potenza assorbita: ca. 0,4 W. Area rilevamento: verticale 360°. Raggio d'azione: Massima Ø 40 m trasversale Massima Ø 20 m frontale. Area di rilevamento, riferita al rilevatore montato all'altezza indicata e come area di rilevamento tangenziale: 250 m². Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: 2,4 m / 2,6 m / 2,5 m. Classe / Grado protezione: AP= IP44 / Classe II DE= IP23 / Classe II . Temperatura funzionamento: -25 °C a +50 °C. Involucro: involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV. Canale 1 (comando di luce). Carico di contatto: 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 Massima corrente di spunto commutabile : 165 A per 20 ms Massima corrente di spunto commutabile : 800 A per 200 µs. Tipo di contatto: Contatto µ, contatto pulito con contatto anticipato al tungsteno. Ritardo spegnimento: 15 s - 30 min, Impulso. Soglia accensione: 10 - 2000 Lux.