pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92184 PD3N-1C-DE MICRO RIL.MOV.360C/SENS.ACUST - 92184

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92184 PD3N-1C-DE MICRO RIL.MOV.360C/SENS.ACUST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m

  • Max. portata trasmissione laterale - 10 m

  • Max. portata trasmissione frontale - 6 m

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4007529921843

Codice prodotto

BBH92184

Cod. produttore

92184

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di movimento

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

10 m

Max. portata trasmissione frontale:

6 m

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP23

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

30 s

Durata di funzionamento max.:

30 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Luminosità di intervento:

10...2000 lx

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Corrente di inserzione max.:

800 A

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Altezza:

81 mm

Diametro:

83 mm

Rilevatore di movimento a soffitto telecomandabile a distanza. Un canale per l'attivazione delle luci. Speciale sistema ottico per il rivelamento automatico dei movimenti più impercettibili. Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale. Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Dimensioni: DE= Ø 83 x 81 mm AP= Ø 106 x 53 mm . Potenza assorbita: ca. 0,5 W. Area rilevamento: verticale 360°. Raggio d'azione: Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m posizione fissa. Area di rilevamento, riferita al rilevatore montato all'altezza indicata e come area di rilevamento tangenziale: 79 m². Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: 2 m / 5 m / 2,5 m. Classe / Grado protezione: DE= IP23 /Classe II AP= IP44 / Classe II . Temperatura funzionamento: -25 °C a +50 °C. Involucro: involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV. Canale 1 (comando di luce). Carico di contatto: 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 Massima corrente di spunto commutabile : 165 A per 20 ms Massima corrente di spunto commutabile : 800 A per 200 µs. Tipo di contatto: Contatto µ, contatto pulito con contatto anticipato al tungsteno. Ritardo spegnimento: 30 s - 30 min, Impulso. Soglia accensione: 10 - 2000 Lux