B.E.G. ITALIA SRL - BBH92155 PD2-M-2C-UP RIL.PRES.360 2 CAN.SEMINC. - 92155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di presenza
Comando HLK - sì
Disattivazione forzata - sì
Protezione contro lo strisciamento - sì
Collegabile in rete - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007529921553
Codice prodotto
BBH92155
Cod. produttore
92155
Produttore
BBH
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Comando HLK:
sì
Disattivazione forzata:
sì
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
5 m
Max. gamma di presenza:
12 m²
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
10 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Durata di funzionamento min.:
15 s
Durata di funzionamento max.:
30 min
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
Luminosità di intervento:
20...2000 lx
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Corrente di inserzione max.:
165 A
Corrente pilota:
2 mA
Ingresso stazione secondaria:
sì
Funzione allarme:
sì
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Altezza:
65 mm
Diametro:
98 mm