pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92135 INDOOR 180-S RIL.PRES.SLAVE PLACCA RAL90 - 92135

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92135 INDOOR 180-S RIL.PRES.SLAVE PLACCA RAL90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Comando HLK - no

  • Dispositivo di rilevamento animali -

  • Protezione contro lo strisciamento - no

  • Collegabile in rete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529921355

Codice prodotto

BBH92135

Cod. produttore

92135

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Comando HLK:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Max. portata trasmissione laterale:

10 m

Max. gamma di presenza:

0

Max. portata trasmissione frontale:

3 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Luminosità di intervento regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...180 °

Luminosità di intervento:

0...0 lx

Corrente pilota:

1 mA

Ingresso stazione secondaria:

no

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Larghezza:

87 mm

Altezza:

61 mm

Profondità:

87 mm