B.E.G. ITALIA SRL - BBH91018 LCPLUS-280 MARRONE RIL.MOV.ES.IP54 16MTX - 91018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Avvio forzato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007529910182
Codice prodotto
BBH91018
Cod. produttore
91018
Produttore
BBH
Tipologia:
Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Avvio forzato:
sì
Disattivazione forzata:
sì
Dispositivo di rilevamento animali:
sì
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
280 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Interruttore di esclusione:
sì
Max. portata trasmissione laterale:
10 m
Max. gamma di presenza:
620 m²
Max. portata trasmissione frontale:
16 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
20 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
A parete
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Marrone
Codice RAL (simile):
8014
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Durata di funzionamento min.:
15 s
Durata di funzionamento max.:
16 min
Ritardo di disinserzione:
0 s
Ritardo di inserzione:
0 s
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...280 °
Sensore di area rotazione, orizzontale:
0...45 °
Sensore di area rotazione , verticale:
0...15 °
Luminosità di intervento:
2...2500 lx
Max. potenza di interruzione:
2000 W
Carico C:
sì
Corrente di inserzione max.:
0 A
Min. corrente in transitorio:
0 A
Corrente pilota:
0 mA
Ingresso stazione secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Larghezza:
62 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
112.5 mm
Diametro:
62 mm
Larghezza di montaggio:
62 mm
Profondità di incasso:
0 mm
Lunghezza di montaggio:
112.5 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
0 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm