pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH90224 USB-IF/KNX REG - USB DATA INTERFACE - 90224

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529902248

Codice prodotto

BBH90224

Cod. produttore

90224

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

USB

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

2

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Velocità di trasmissione max.:

9600 Bd

Accoppiamento bus incluso:

Con campo per dicitura:

Con indicatore a LED:

Grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento di un PC per indirizzamento, programmazione e diagnosi di componenti KNX, L'alimentazione viene fornita completamente tramite l'interfaccia USB dal PC collegato