pagina iniziale

AVE - AVE45786 LAMPADA ANTI BLACK-OUT NOIR 2M - 45786

AVE
copiacopia
AVE - AVE45786 LAMPADA ANTI BLACK-OUT NOIR      2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo completo

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Portalampada - Altri

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379006175

Codice prodotto

AVE45786

Cod. produttore

45786

Produttore

AVE

Composizione:

Dispositivo completo

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Lampeggiante:

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Lampada anti black-out estraibile portatile con batterie ricaricabili e sostituibili. Alimentazione: 230Vca - tempo di ricarica 12h autonomia: 3h.