pagina iniziale

AVE - AVE449CRT CRONOTERMOSTATO ELET. 230V CLASS 2M

AVE
copiacopia
AVE - AVE449CRT CRONOTERMOSTATO ELET. 230V CLASS 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Adatto per raffrescamento -

  • Regolazione con sensore meteorologico - no

  • Portata - 0...35 °C

  • Numero di uscite riscaldamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379148691

Codice prodotto

AVE449CRT

Cod. produttore

449CRT

Produttore

AVE

Tipo di alimentazione:

230 V

Adatto per raffrescamento:

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

0...35 °C

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Con display:

Con retroazione termica:

no

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

45 mm

Possibilità di lettura dell'umidità relativa:

no

Ottimizzazione:

Funzionamento:

Touch screen

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

45 mm

Modello con orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL:

1013

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Cronotermostato elettronico a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale - estraibile - uscita con contatto in scambio NA+NC 3A 230V~ - range regolazione temperatura