pagina iniziale

AVE - AVE449096/3PU PRESA TV/SAT DIRETTA 3 USC.CLASS 2M - 449096/3PU

AVE
copiacopia
AVE - AVE449096/3PU PRESA TV/SAT DIRETTA 3 USC.CLASS 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa terminale

  • DAB+ - no

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 1 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379148950

Codice prodotto

AVE449096/3PU

Cod. produttore

449096/3PU

Produttore

AVE

Tipologia:

Presa terminale

DAB+:

no

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Numero moduli da frutto:

2

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

1 dB

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

1 dB

Numero di uscite:

3

Adatto per modem via cavo:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Adatto per alimentazione remota:

no

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

1013

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Resistenza agli urti:

Altro

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Presa TV-FM-SAT diretta demiscelata, Serie Class colore RAL1013, 3 porte utente con connettore TV IEC 60169-2 maschio, connettore radio IEC 60169-2 femmina, connettore SAT tipo F femmina - per frequenze 4-2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - perme