pagina iniziale

AVE - AVE449052X10 INTER.MAGN. 1P+N 10A 3KA CLASS 1M - 449052X10

AVE
copiacopia
AVE - AVE449052X10 INTER.MAGN. 1P+N 10A 3KA   CLASS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379148851

Codice prodotto

AVE449052X10

Cod. produttore

449052X10

Produttore

AVE

Igrostato (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidita'Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a rele'con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli