AVE - AVE445048 DIMMER ROTATIVO 100-500W TEKLA 1M - 445048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di comando - Selettore rotativo/a pressione
Numero moduli da frutto - 1
Numero di unità - 1
Controllo App tramite Bluetooth - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379107049
Codice prodotto
AVE445048
Cod. produttore
445048
Produttore
AVE
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di comando:
Selettore rotativo/a pressione
Numero moduli da frutto:
1
Numero di unità:
1
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimmer di serie:
sì
Tipo di carico:
Carico ohmico
Ingresso stazione secondaria:
no
Memoria dei valori di luminosità:
no
Utilizzabile con tasto:
no
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
sì
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
sì
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
sì
Utilizzabile con tasto radio:
no
Utilizzabile con tasto IR:
no
Min. luminosità regolabile:
sì
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a clic
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7016
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Larghezza dell'apparecchio:
22.5 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no