pagina iniziale

AVE - AVE442048 DIMMER ROTATIVO 100-500W LIFE 1M - 442048

AVE
copiacopia
AVE - AVE442048 DIMMER ROTATIVO 100-500W    LIFE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipo di comando - Selettore rotativo/a pressione

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Numero di unità - 1

  • Controllo App tramite Bluetooth - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379073436

Codice prodotto

AVE442048

Cod. produttore

442048

Produttore

AVE

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipo di comando:

Selettore rotativo/a pressione

Numero moduli da frutto:

1

Numero di unità:

1

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmer di serie:

Tipo di carico:

Carico ohmico

Ingresso stazione secondaria:

no

Memoria dei valori di luminosità:

no

Utilizzabile con tasto:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con tasto IR:

no

Min. luminosità regolabile:

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a clic

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9017

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Regolatore di luminosita'230V~ (127 V~) 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 100-500W (60-300W) - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - 1 modulo