ATRAL ITALIA S.R.L. - ATRTKH180 CHIAVETTA WIFI COVIVA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ethernet - no
ISDN - no
Max velocità di trasferimento - 150 Mbit/s
Banda di frequenza - 2,4 GHz
Tipo di bus - USB
Confezione
1 PZ
EAN
3250615919854
Codice prodotto
ATRTKH180
Cod. produttore
TKH180
Produttore
ATS
Ethernet
no
ISDN
no
Max velocità di trasferimento
150 Mbit/s
Banda di frequenza
2,4 GHz
Tipo di bus
USB
Protocollo di trasmissione
IEEE 802.11 n
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
no
FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
no
Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico
WPA2
Connessione per antenna esterna
no
Compatibile con WiFi
sì
Funzione Link Test (verifica connessione)
no
Altezza
75.2 mm
Larghezza
13.8 mm
Profondità
24.5 mm
Chiavetta WiFi coviva