pagina iniziale
in esaurimento

ATRAL ITALIA S.R.L. - ATRRVS310X SIST.VIDEOHD IP PL DA ESTERNO PLUGPLAY

copiacopia
ATRAL ITALIA S.R.L. - ATRRVS310X SIST.VIDEOHD IP PL DA ESTERNO PLUGPLAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599430038631

Codice prodotto

ATRRVS310X

Cod. produttore

RVS310X

Produttore

ATS

RVS310X è un sistema di videosorveglianza da esterno IP stand alone ad alta definizione progettato per osservare e monitorare gli esterni di un'abitazione. Il sistema video HD da esterno è dotato di tecnologia Powerline (PLC): senza alcun cablaggio, necessita esclusivamente di un collegamento alla rete elettrica esistente. Dotato di visione notturna in grado di coprire una distanza fino a 10 metri grazie ai potenti LED IR sulla fotocamera, il sistema può essere ampliato installando fino a 6 telecamere (esterne e / o interne) come parte dello stesso sistema. Gestibile in modalità stand-alone attraverso la app gratuita dedicata hager video. Il sistema è composto da: 1 telecamera da esterno con visione notturna RVC110X 1 scheda microSD da 8 Gb 1 unitàdi alimentazione e trasmissione a banda larga (PLC + PoE). 1 unità di ricezione a banda larga (PLC) per il box ADSL. 2 cavi di rete: - 10 m per il collegamento tra la telecamera e l‘adattatore (PLC + PoE). - 1,2 m per il collegamento tra il box ADSL e l‘adattatore (PLC).